すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940PM-175

品名 : ディスプレイエクステンダー

LANケーブル1本でアナログVGA映像を720p解像度で最大180m、1080p解像度なら最大60mまで延長できるディスプレイエクステンダーのセットモデル。

仕様

メーカーサンワサプライ型番VGA-EXSET1N
最大表示解像度1920×1080(1080p、60Hz)※最大60mまで延長可能。1280×1024(60Hz)※最大180mまで延長可能。1280×720(720p、60Hz)※最大180mまで延長可能。延長ケーブル長180m(最大)※解像度により延長可能距離が異なります。
VGAバンド幅250MHzインターフェース送信機/入力 ミニD-sub(HD)15pinメス×1、出力/RJ-45メス×1受信機/入力 RJ-45メス×1、出力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1
消費電力送信機/1.1W(最大)受信機/3W(最大)ケース材料スチール
環境条件動作時/0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保管時/-20~70℃ 湿度95%以下(結露なきこと)サイズ送信機/W104×D59×H25mm(本体サイズ)受信機/W104×D59×H25mm(本体サイズ)
重量送信機/153g受信機/155g付属品ディスプレイケーブル ミニD-sub(HD)15pinオス・オス1.2m×1、ACアダプタ(DC12V 1.25A)×2、ゴム足×8、壁面取付けネジ×8、取扱説明書(保証書付き)
≪備考≫※本製品はLANケーブルを使用し映像伝送をする製品でありネットワーク通信を行う製品ではありません。スイッチングハブやルーター等を経由する接続には対応しません。※既存のLAN環境に組み込むことはできません。※スイッチングハブ等を利用した分配延長出力はできません。※無線LAN、ワイヤレスルーター等を利用した無線化出力はできません。
対応パソコンWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。対応出力機器ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つディスプレイ・プロジェクターなど
対応LANケーブルカテゴリ5・5eストレートケーブル
パソコンのアナログVGA画像を最大180m、フルHD(1080p)なら最大60m先のディスプレイに延長して出力できます。
送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をUTP/STPカテゴリ5/5eストレートケーブルを使用して延長することができます。
カテゴリ5/5eケーブルを使用するので通常のディスプレイケーブルと比べ取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。
受信機部に画質調整機能を搭載しており、簡単な操作で画像信号の調整ができます。
ウォールマウント機能(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。
工場や建築現場などパソコンの設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、パソコン設備を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。
販売価格

47,400円(税抜)/ 52,140円(税込)

カタログ価格

47,400円(税抜)/52,140円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 19:32現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1901ページ
その他関連
部品EA940PM-178 : [EA940PM-175・-176・-177用] エクステンダー受信機
部品EA940PM-179 : [エクステンダー用]ACアダプター
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1900ページ
  • エスコ便利カタログ1901ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top