すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA520-1

品名 : 900x2080mm/800kg 多目的運搬車

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。
長尺物の運搬保管に

仕様

積載均等耐荷重800㎏荷台サイズ付属:500×1829×1枚、240×1829mm×1枚 
※1200~1900mmまでの足場板を自由に取付可能
全長1340~2080mmまで無段階調節可能床高さ300mm
車輪径φ150mm車輪自在×4
重量51kg材質スチール
中・高層ビルの屋内作業に最適。
お手持ちの足場板等を利用すれば用途は無限に広がります。
資材を台車に載せて分別格納
ラクに保管ができて現場の整理整頓に
そのまま移動で作業効率も向上
積み重ねて保管できます。(10段まで)
キャスター旋回ストッパー付
タイヤ痕が残りにくいウレタンキャスター(緑色)
コーナーガードクッション付(オレンジ色)
販売価格

147,600円(税抜)/ 162,360円(税込)

カタログ価格

147,600円(税抜)/162,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 20:23現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1659ページ
その他関連
関連商品EA976AM-41 : 1920x 660x1785mm 折畳式簡易棚(キャスター付)
関連商品EA983FK-29 : 450x1235x250mm 段差解消スロープ(キャスター付)
ウェブカタログ画像
  • A:900mm  B:787mm \nC:1340~2080mm \nD:1150~1890mm\nE:569mm  F:300mm

商品動画

資料

カタログ
  1. IMG
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1658ページ
  • エスコ便利カタログ1659ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top