すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940MX-101A

品名 : 100V/0.1kw インバーター(3相モーター制御用)

仕様

メーカー三菱電機型番FR-D810W-0.1K-008
モーター容量0.1kW定格出力容量0.3kVA
定格出力電流0.8A出力電圧三相:200~240V
定格入力電圧単相:100~120V(50/60Hz)保護構造開放型(IP20)
冷却方式自冷重量0.5kg
出力周波数範囲誘導モータ:0.2~590 Hz
(アドバンスト磁束ベクトル制御時の上限周波数は400 Hzです。)
PMモータ:0.2~400Hz
(モータ最大周波数以上では駆動不可)
使用周囲温度-20~60℃(凍結のないこと)
SLD 定格時 : 40 ℃を超えて使用する場合は、定格電流低
減が必要です。
ND 定格時 : 50 ℃を超えて使用する場合は、定格電流低減
が必要です。
屋内用(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)
コンパクトなユニットで盤の小形化に貢献。
主回路電源がなくても、パラメータ設定可能。
表面カバーの扉式化や配線カバー本体一体化で、配線作業の効率化アップ!配線作業をスピーディーに。
高効率モータ駆動、待機電力削減などにより、ランニングコスト削減、CO2削減に貢献。CO2 の排出削減の貢献量がモニタ可能。
販売価格

25,400円(税抜)/ 27,940円(税込)

カタログ価格

25,400円(税抜)/27,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 14:33現在)

更新
商品入数1販売単位台
数量:

この商品には、25点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940MX-101A 100V/0.1kw インバーター(3相モーター制御用)
    EA940MX-102A 100V/0.2kw インバーター(3相モーター制御用)
    EA940MX-104A 100V/0.4kw インバーター(3相モーター制御用)
    EA940MX-107A 100V/0.75kw インバーター(3相モーター制御用)
    EA940MX-1A 200V/0.1kw インバーター(3相モーター用)
    EA940MX-2A 200V/0.2kw インバーター(3相モーター用)
    EA940MX-4A 200V/0.4kw インバーター(3相モーター用)
    EA940MX-7.5A 200V/0.75kw インバーター(3相モーター用)
    EA940MX-15A 200V/1.5kw インバーター(3相モーター用)
    EA940MX-22A 200V/2.2kw インバーター(3相モーター用)
    EA940MX-37A 200V/3.7kw インバーター(3相モーター用)
    EA940MX-55A 200V/5.5kw インバーター(3相モーター用)
    EA940MX-75A 200V/7.5kw インバーター(3相モーター用)
    EA940MX-201A 200V/0.1kw インバーター(3相モーター制御用)
    EA940MX-202A 200V/0.2kw インバーター(3相モーター制御用)
    EA940MX-204A 200V/0.4kw インバーター(3相モーター制御用)
    EA940MX-207A 200V/0.75kw インバーター(3相モーター制御用)
    EA940MX-215A 200V/1.5kw インバーター(3相モーター制御用)
    EA940MX-220A 200V/2.2kw インバーター(3相モーター制御用)
    EA940MX-404A 400V/0.4kw インバーター(3相モーター制御用)
    EA940MX-415A 200V/1.5kw インバーター(3相モーター制御用)
    EA940MX-422A 200V/2.2kw インバーター(3相モーター制御用)
    EA940MX-437A 400V/3.7kw インバーター(3相モーター制御用)
    EA940MX-455A 400V/5.5kw インバーター(3相モーター制御用)
    EA940MX-475A 400V/7.5 kw インバーター(3相モーター制御用)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • W:68mm W1:56mm H:128mm H1:118mm D:80.5mm D1:10mm C:5mm

    資料

    カタログ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top