すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940NF-111

品名 : 7.0 -11.0 A サーマルリレー(標準形)

仕様

メーカー富士電機機器制御型番TR-N3
ヒートエレメント[定格整定範囲]7~11Aヒートエレメント定格[呼び]7A
補助接点1a1bヒートエレメント数2
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束により焼損から保護します。
1a1bの独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
リセット方式の手動、自動切換えができます。
手動トリップによるシーケンスチェックが可能です。
動作確認が容易です。
整定電流値の設定が容易です。
電圧:200Vで使用可能(最大690V迄)
販売価格

5,870円(税抜)/ 6,457円(税込)

カタログ価格

5,870円(税抜)/6,457円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/02 15:30現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1189ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA940NF-111A
    • 品番

      EA940NF-111A

    • コメント

      変更点:外形の小型化

    バリエーション一覧
    EA940NF-111 7.0 -11.0 A サーマルリレー(標準形)
    EA940NF-113 12.0-18.0 A サーマルリレー(標準形)
    EA940NF-114 18.0-26.0 A サーマルリレー(標準形)
    EA940NF-115 24.0-36.0 A サーマルリレー(標準形)
    EA940NF-116 28.0-40.0 A サーマルリレー(標準形)
    EA940NF-117 34.0-50.0 A サーマルリレー(標準形)
    EA940NF-118 45.0-65.0 A サーマルリレー(標準形)
    ウェブカタログ画像
    ※代表画像です。
    • ※代表画像です。
    • エスコ便利カタログ1188ページ
    • エスコ便利カタログ1189ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top