すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940NF-13A

品名 : 1.7 - 2.6 A サーマルリレー(標準形)

仕様

メーカー富士電機機器制御型番TR18X2-1P7
フレーム適用電流~18Aヒートエレメント[定格整定範囲]1.7~2.6A
補助接点1a1bヒートエレメント数2
取付可能な電磁接触器※その他関連「関連商品」をご確認ください。
電磁開閉器用
1a1b独立補助接点
手動・自動のリセット方式の切替えが可能
端子カバー標準装備
世界の主要規格(JIS,IEC,GB,UL,CSA)に標準品で適合・認証取得しています。
主端子、補助端子を並列配置し配線作業性を向上しました。
販売価格

6,000円(税抜)/ 6,600円(税込)

カタログ価格

6,000円(税抜)/6,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 15:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、17点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940NF-1A 0.1 - 0.15A サーマルリレー(標準形)
    EA940NF-3A 0.18- 0.27A サーマルリレー(標準形)
    EA940NF-5A 0.24- 0.36A サーマルリレー(標準形)
    EA940NF-7A 0.34- 0.52A サーマルリレー(標準形)
    EA940NF-8A 0.48- 0.72A サーマルリレー(標準形)
    EA940NF-9A 0.64- 0.96A サーマルリレー(標準形)
    EA940NF-10A 0.8 - 1.2 A サーマルリレー(標準形)
    EA940NF-11A 0.95- 1.45A サーマルリレー(標準形)
    EA940NF-12A 1.4 - 2.1 A サーマルリレー(標準形)
    EA940NF-13A 1.7 - 2.6 A サーマルリレー(標準形)
    EA940NF-14A 2.2 - 3.4 A サーマルリレー(標準形)
    EA940NF-15A 2.8 - 4.2 A サーマルリレー(標準形)
    EA940NF-16A 4.0 - 6.0 A サーマルリレー(標準形)
    EA940NF-17A 5.0 - 7.5 A サーマルリレー(標準形)
    EA940NF-18A 6.0 - 9.0 A サーマルリレー(標準形)
    EA940NF-19A 7.0 -10.5 A サーマルリレー(標準形)
    EA940NF-20A 9.0 -13.0 A サーマルリレー(標準形)
    その他関連
    関連商品EA940NB-1A : 200V 2.2 kw 電磁接触器(標準形) [AC100V]
    関連商品EA940NB-11A : 200V 2.2 kw 電磁接触器(標準形) [AC200V]
    本体EA940NA-3A : 200V 1.70-2.60A 電磁開閉器(標準)[AC100V]
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top