すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940P-13A

品名 : 混合器(CS・BS・FM・VHF・UHF・CATV用)

仕様

メーカー日本アンテナ型番MEUV
用途HF・VHF・UHF帯域(10~770MHz)とBS・CS-IF(1032~3224MHz)の混合に対応チャンネルBS・CS・FM・HF・VHF・UHF・CATV
入出力インピーダンス75Ω(F型)周波数帯域BS・CS-IF:1032~3224MHz、
HF・VHF・UHF:10~770MHz
付属品5C F型接栓(アルミリング付)×3個
防水キャップ×3個
取付ねじ×2本
取扱説明書
適合マスト径φ22~38mm
使用温度範囲-10~+40℃サイズ80(W)×47(D)×72.6(H)mm
重量170g
3.2GHz対応 屋外用混合(分波)器
4K 8K 3224MHz対応。
出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過が可能です。
出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。
(出荷時は「切」になってます。)
内部は板金ケースで電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造
防滴構造
販売価格

5,530(税抜)/ 6,083円(税込)

カタログ価格

5,530円(税抜)/6,083円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/02/28 01:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1203ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1202ページ
  • エスコ便利カタログ1203ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top