すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940P-5C

品名 : ブースター付室内アンテナ(デジタル放送対応)

仕様

メーカー日本アンテナ型番CRAB10
用途地デジ(地上デジタル放送)を受信受信チャンネル13~52ch
ブースタ利得11~16dB出力インピーダンス75Ω(F型)
電源AC100V(50/60Hz)消費電力0.06W(DC3V)
サイズ約190×55×95(H)mm重量約200g(アダプター含む)
付属品ACアダプター×1個
ブースターを内蔵した室内用のUHFアンテナ
配線工事不要!テレビコンセントの無い場所でもテレビとつないで地デジが楽しめます。
わずか200gの軽量設計。コンパクトでどこでも置くだけかんたん設置。
ブースター内蔵で地デジ(UHF)の電波を増幅します
RoHS対応品
テレビチューナー付きパソコンにも使用可能
※ノートパソコンに接続する場合、パソコンのアンテナ端子に合わせ、別途変換ケーブルをご使用ください。
※電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは室内アンテナでは受信できない可能性があります。このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
販売価格

14,200円(税抜)/ 15,620円(税込)

カタログ価格

14,200円(税抜)/15,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 16:31現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top