すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940PB-3B

品名 : 電源分離型ブースター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

動作利得VHF:0~-2.5dB、UHF:30~36dB、BS・110°CS:26~34dB
モニター端子付
UHF・VHF入力側電通切換スイッチ付
サイズ(増幅部)121(W)×45.5(D)×149(H)mm適合マスト径φ22~50mm
地上・BS・110°CSデジタル放送に対応した低雑音で高出力の電源着脱型ブースター
電源部を本体ケースから取り外して電源分離ブースターとしても使用可能
〈増幅部〉
受信チャンネルVHF:76~222MHz
UHF:470~710MHz(13~52ch)
BS・110°CS:1032~2602MHz
動作利得VHF:0~-2.5dB、UHF:30~36dB
BS・110°CS:26~34dB
利得調整範囲UHF、BS・110°CS:0~-10dB(連続)入力レベル調整UHF、BS・110°CS:0/-10dB(切換)
適正入力レベルVHF:60~100dBμV
UHF:40~87dBμV
BS・110°CS:45~89(24波)、45~86(36波)
定格出力レベルUHF:103(9波)dBμV
BS・110°CS:103(24波)、100(36波)
雑音指数UHF:2.5dB以下
BS・110°CS:6.0dB以下
入出力インピーダンス75Ω(F型)
電圧定在波比VHF・UHF:3以下
BS・110°CS:2.5以下
受電電圧/電流DC15V/0.1A(増幅部)
消費電力2.8W(入力端子送電時:8.5W)通電容量DC15V/0.33A
サイズ121(W)×45.5(D)×149(H)mm重量390g
〈電源部〉
周波数帯域10~770/770~2602MHz挿入損失1.5/2.5dB
使用電圧/消費電流AC100V(50/60Hz)/10W重畳電圧DC15V/0.5A
サイズ110(W)×59(D)×28(H)mm重量210g
付属品防水キャップ:3個、5C用F型接栓:5個
取付ねじ:5本、マスト取付金具:1個
Uボルト:1個、蝶ナット:2個
取扱説明書:1部
RoHS対応品
販売価格

33,000(税抜)/ 36,300円(税込)

カタログ価格

33,000円(税抜)/36,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 15:17現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA940PB-3C
メイン画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top