すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940PK-42

品名 : SPD(4K・8KTV同軸ケーブル用/J-J/機能表示付)

仕様

用途4K・8K(~3224MHz)、地上デジタル(UHF)、CS、BS、
ケーブルテレビ(CATV)、VHF、FM、HFなどのTV受像機
伝送周波数帯域DC~2150MHz
2150MHz~2602MHz
2602MHz~3300MHz
挿入損失DC~2150MHz:0.3dB以下
2150MHz~2602MHz:0.4dB以下
2602MHz~3300MHz:0.8dB以下
VSWRDC~2150MHz:1.3以下
2150MHz~2602MHz:1.4以下
2602MHz~3300MHz:2.0以下
コネクタF型インピーダンス75Ω
最大許容電力50W最大連続使用電圧Uc80V DC
電圧防護レベルUp650V以下インパルス耐久性C2(8/20μs):15kA
D1(10/350μs):2.5kA
定格電流2000mA
※最大許容電力50Wに依存します。また、DC25V以下では2000mAを超過して使用できません。
サイズ34(W)×62(D)×27(H)mm
重量約100g
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
国土交通省 建築設備設計基準 適合品
JIS C 5381-21 対応
●劣化接点出力対応
劣化接点出力機能を搭載し、交換推奨時期および劣化時期を遠隔監視することが可能です。
(別売品使用時 電源制御ユニットEA940PK-101)
●SPD機能表示付き
交換推奨時期および劣化時期にSPD機能表示LEDが点灯します。
(別売品使用時 電源制御ユニットEA940PK-101)
TVアンテナから侵入する雷サージから機器を保護
4K・8K放送、地上デジタルテレビ放送、BS放送、CS放送に対応
RoHS規制物質対応
販売価格

77,500円(税抜)/ 85,250円(税込)

カタログ価格

77,500円(税抜)/85,250円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 17:37現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA940PK-41 SPD(4K・8KTV同軸ケーブル用/P-J/機能表示付)
EA940PK-42 SPD(4K・8KTV同軸ケーブル用/J-J/機能表示付)
その他関連
オプションEA940PK-101 : 電源制御ユニット(SPD機能表示器用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top