すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940PK-52

品名 : SPD(4K・8K対応TV同軸ケーブル用/J-J)

仕様

用途4K・8K(~3224MHz)、地上デジタル(UHF)、CS、
BS、ケーブルテレビ(CATV)、VHF、FM、HFなどの
TV受像機
伝送周波数帯域DC~2150MHz
2150MHz~2602MHz
2602MHz~3224MHz
挿入損失DC~2150MHz:0.3dB以下
2150MHz~2602MHz:0.4dB以下
2602MHz~3224MHz:0.8dB以下
VSWRDC~2150MHz:1.3以下
2150MHz~2602MHz:1.4以下
2602MHz~3224MHz:2.0以下
コネクタF型インピーダンス75Ω
最大許容電力50W最大連続使用電圧Uc80V DC
電圧防護レベルUp650V以下インパルス耐久性C2(8/20μs):15kA
D1(10/350μs):2.5kA
定格電流2000mA
※最大許容電力50Wに依存します。また、DC25V以下では2000mAを超過して使用できません。
サイズ18(W)×62(D)×24(H)mm
重量約85g
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
国土交通省 建築設備設計基準 適合品
JIS C 5381-21 対応
TVアンテナから侵入する雷サージから機器を保護
4K・8K放送、地上デジタルテレビ放送、BS放送、CS放送に対応
RoHS規制物質対応
販売価格

53,100円(税抜)/ 58,410円(税込)

カタログ価格

53,100円(税抜)/58,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 17:37現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
オプションEA940PK-111 : 同軸ケーブル用SPD取付金具(DINレール用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top