すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940PM-12

品名 : 2.0m HDMIケーブル(片側mini HDMI端子)

D映像伝送・ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応!
映像信号と音声信号に加え100Mbpsのイーサネット通信を実現し、HDMI(R)ミニコネクター(Type-C)に接続できる、イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです

仕様

メーカーエレコム型番DH-HD14EM20BK
ケーブル長2m対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプC・19ピン)側:ビデオカメラレコーダーなどHDMI-Mini出力端子を持つ機器
規格HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMIミニ(タイプC・19ピン)
ケーブルタイプノーマル伝送速度10.2Gbps
対応解像度4K×2K対応シールド方法3重シールド
プラグメッキ仕様金メッキカラーブラック
HDMIプラグ(タイプA・19ピン)-HDMIミニプラグ(タイプC・19ピン)
100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するHDMI規格認証済のケーブルです。
ハイビジョン対応の液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなどHDMI入力端子付きのAV機器と、ビデオカメラレコーダーなどのHDMIミニ出力端子を持つAV機器を接続する時に使用します。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
3D映像(1080p×2画面)、4K×2K(4096×2160ドット)解像度に対応しています。
色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
コネクタ部には根元まで覆うシェル構造でさらにノイズを軽減させる、シェルコネクタを採用しています。
販売価格

4,390(税抜)/ 4,829円(税込)

カタログ価格

4,390円(税抜)/4,829円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/24 16:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1904ページ
バリエーション一覧
EA940PM-11 1.0m HDMIケーブル(片側mini HDMI端子)
EA940PM-12 2.0m HDMIケーブル(片側mini HDMI端子)
EA940PM-13 3.0m HDMIケーブル(片側mini HDMI端子)
ウェブカタログ画像
  • イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Miniケーブル
  • ARC対応でTV周りの配線スッキリ!
  • 金属シェルコネクタを採用\n※画像はイメージです。実際の商品形状とは異なる場合があります。

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1904ページ
  • エスコ便利カタログ1905ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top