すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940PM-156

品名 : 3.0m DisplayPort-HDMI変換ケーブル 8K対応

仕様

メーカーサンワサプライ型番KC-DPHD8K30
コネクタDisplayPortコネクタオス
HDMI オス(HDMI Type A オス)
※DisplayPortコネクタには抜け止めフックはありません。
ケーブル長約3m(コネクタ含む両端までの長さ)
ケーブル外径約6.0mm重量約65g
材質線材被覆:PVCカラーブラック
線材規格(UL)UL20276規格DisplayPort Ver.1.4準拠、HDMI Ver.2.1準拠
解像度最大8K(7680×4320)60Hz/30Hz、4K(3840×2160)144Hz/120Hz/60Hz/30Hz対応機種<パソコン>
各社パソコン
※DisplayPort出力端子を持つ機種に対応します。

<ディスプレイ・テレビ>
各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクターなど
※HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ機種に対応します。
DisplayPortを搭載したパソコンとHDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビとを接続するときに使用するケーブル
パソコンのDisplayPortからの出力信号をHDMI信号に変換し、液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどのHDMI入力端子を持つ機器に映像と音声を出力できます
パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張したり、複製(ミラーリング)が可能
ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます
8K対応機器であれば、8Kコンテンツをテレビやディスプレイに出力できます
HDR出力対応のパソコンとディスプレイを接続すると、HDRの映像を出力することができます
HDCP2.3、HDCP1.4に対応
≪ご注意≫
※各解像度・各機能に対応した、パソコン・ディスプレイ・再生用ソフト・コンテンツが必要です。
※8Kの映像出力にはDSC(Display Stream Compression)に対応した機器が必要です。
販売価格

7,200円(税抜)/ 7,920円(税込)

カタログ価格

7,200円(税抜)/7,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 22:20現在)

更新
商品入数1販売単位本
バリエーション一覧
EA940PM-154 1.0m DisplayPort-HDMI変換ケーブル 8K対応
EA940PM-155 2.0m DisplayPort-HDMI変換ケーブル 8K対応
EA940PM-156 3.0m DisplayPort-HDMI変換ケーブル 8K対応
その他関連
関連商品EA940PM-151 : 1.0m DisplayPort-HDMI変換ケーブル
関連商品EA940PM-152 : 2.0m DisplayPort-HDMI変換ケーブル
関連商品EA940PM-153 : 3.0m DisplayPort-HDMI変換ケーブル
ウェブカタログ画像
  • 高輝度HDR対応
  • DisplayPortポートをHDMIに変換するケーブル

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top