すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940PM-79

品名 : 15m HDMI(光ファイバー・ウルトラハイスピード)

8K/60Hz、4K/120Hz対応の光ファイバーケーブル

仕様

メーカーサンワサプライ型番KM-HD20-UFB150
カラーブラックケーブル長15m(コネクタの長さ含む)
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)規格ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE認証品(HDMI ver.2.1に準拠したケーブルの規格)
ケーブル外径5.5mm対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz
DSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz
HDCPHDCP 2.2/2.3対応伝送帯域最大48Gbps
重量約670g対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など
HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど
※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。
※全ての機器での動作を保証するものではありません。
ULTRA HIGH SPEED HDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブルです。
HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。
解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。
輝度や色深度、コントラストをシーン毎、フレーム毎に制御するDynamicHDR(動的HDR)、明暗差を活かした立体感のある映像を伝送するHDRに対応しています。
※各機能に対応した機器、環境が必要です。
色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。
※各機能に対応した機器、環境が必要です。
映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。
※各機能に対応した機器、環境が必要です。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、eARC/ARC(エンハンスドオーディオリターンチャンネル/オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
※各機能に対応した機器、環境が必要です。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。
※各機能に対応した機器、環境が必要です。
HDCP 2.2/2.3対応です。
≪ご注意≫
※本製品には信号の方向性があります。(ディスプレイやテレビ側のコネクタには「Display」の文字が印刷されています。逆向きに接続すると使用できません。
販売価格

36,000(税抜)/ 39,600円(税込)

カタログ価格

36,000円(税抜)/39,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/11/04 16:36現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA940PM-78 10m HDMI(光ファイバー・ウルトラハイスピード)
EA940PM-79 15m HDMI(光ファイバー・ウルトラハイスピード)
EA940PM-80 20m HDMI(光ファイバー・ウルトラハイスピード)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top