すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940PN-1.5

品名 : 1.5m 光デジタルケーブル

仕様

メーカーエレコム型番DH-OPT10BK
ケーブル長1.5m
※コネクター含まず
対応機種テレビ、サウンドバー、HDD機器、DVDレコーダー、DVDプレイヤー、AVアンプなど
コネクタ形状光角型コネクター(JEITA EIAJ RC-5720C 準拠)
デジタル入力を持つ機器へ接続するための光デジタルオーディオケーブル
テレビ、AVアンプなど光デジタルによるオーディオ出力を持つ機器を、サウンドバー、HDD機器、DVD機器など光デジタル入力を持つ機器へ接続するための光デジタルオーディオケーブル。しなやかで取り回しのしやすいプラスティックファイバーを採用。コネクターはJEITA EIAJ RC-5720Cに準拠しています。
プラグの先端を球面加工することによって、効率の良い信号伝達を実現しました。
折り曲げや切断からプラスチックファイバーを保護しつつ、取り回ししやすいPVC外被を採用しています。
角型光プラグ
HDD/DVDの光デジタル出力(角型)とTVやアンプなどの光デジタル入力(角型)を接続する時に使用します。
しなやかで取り回しのしやすいプラスティックファイバーを採用。
防塵キャップ付き
光コネクター先端保護のための防塵キャップ付きです。機器との接続時は、キャップを外してコネクターを奥まで確実に挿入してください。
プラグの先端を球面加工することによって、効率の良い信号伝達を実現しました。
プラスチックファイバーを採用
取り回しのしやすいプラスチックファイバーを採用しています。
「THINK ECOLOGY」マークを表示した製品です。
「THINK ECOLOGY」マークは、 従来よりも“より環境負荷が少ない”製品であることを示すシンボルとして制定しています。
エレコムグループでは、その対象となる製品をより多くつくり、マーク表示を行い、 積極的にお客様に選んでいただけるよう努力を続けて参ります。
・環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
・環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

販売価格

1,720(税抜)/ 1,892円(税込)

カタログ価格

1,720円(税抜)/1,892円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 13:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1905ページ
ウェブカタログ画像
防塵キャップ付き
  • 防塵キャップ付き
  • エスコ便利カタログ1904ページ
  • エスコ便利カタログ1905ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top