すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA941-41

品名 : 25gx8個 忌避剤・強力

仕様

容量25g×8個(本品で約16m施工できます。)効果約2ヶ月(使用状況によって異なります。)
成分木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント重量160g
用途モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・アライグマ・ハクビシン・ノラ猫・イタチ・キツネ等の忌避剤。使用方法・臭いのバリアを張る
対象害獣を入れたくないエリアを本製品で囲ってください。1個の有効範囲は約2mです。ネコ等は必ずフン尿を取り除いてください。近くに餌があると効果が半減することがあります。
・追い出す
入れたくない場所にすでに対象物がいる場合は、本製品を置いて一旦追い出さなければなりません。追い出した後、場所を囲うように臭いのバリアを張ってください。防獣用品と併用することが効果的です。効果が少ない場合は量を増やしてください。
・土面に直接置く場合
2m間隔で置いてください。イノシシやシカは、進入路(けもの道)に直接置いてください。煙の臭いを警戒して進入方向を変える場合があります。
・壁や木にかける場合
網状の袋(みかんネット等)を使用してください。
・屋内やコンクリートの上で使う場合
濡れると成分が染み出しシミが残ります。アルミホイル等でお皿を作り設置してください。
モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・アライグマ・ハクビシン・ノラ猫・イタチ・キツネ等を嫌な臭いで寄せ付けません。
木タールのパワーで家・庭から害獣を追放
固形タイプなのでどこでも置けます。
本品を置いたところには、あとが残ります。
販売価格

1,510(税抜)/ 1,661円(税込)

カタログ価格

1,510円(税抜)/1,661円(税込)

在庫数

最新在庫: 56

(2025/08/03 00:11現在)

更新
商品入数8販売単位
カタログページ2587ページ
バリエーション一覧
EA941-41 25gx8個 忌避剤・強力
EA941-42 180cc 忌避剤・強力
EA941-43 1.0 L 忌避剤・強力
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2586ページ
  • エスコ便利カタログ2587ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top