すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA941A-124

品名 : 420g 高性能吸湿剤(吊り下げタイプ/6個入)

シリカゲルの7倍の吸湿力

仕様

材質無水塩化カルシウムサイズ150×510mm
内容量420g×6個
吊り下げ可能タイプ
防錆・結露防止に
設置場所のお悩みを解決
塩化カルシウムが持つ強力な吸湿特性によって空気中の水分を吸収。吸収した水分を水溶性高分子によってゲル化させます。
ゲル化するので使用目安を計ることが出来ます。
包材は水蒸気はよく通しますが、雨や水滴は通しません。
ご使用上の注意点
・鋭利なものが直接触れるような使用はしないでください。
・圧力がかかるような使用はしないでください。
・製品を折り曲げての使用はしないでください。
・製品の繰り返し使用や長期期間の放置はしないでください。
・カートン開梱時、袋開封時に刃物は使用しないでください。
・油に直接触れるような使用はしないでください。
販売価格

3,570円(税抜)/ 3,927円(税込)

カタログ価格

3,570円(税抜)/3,927円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/02 22:36現在)

更新
商品入数6販売単位袋
カタログページ1454ページ1935ページ
バリエーション一覧
EA941A-120 28g 高性能吸湿剤(吊下げタイプ/5個入)
EA941A-121 70g 高性能吸湿剤(吊下げタイプ/5個入)
EA941A-124 420g 高性能吸湿剤(吊り下げタイプ/6個入)
ウェブカタログ画像
  • カビ・錆を防ぐ吸湿スピード

資料

RoHS
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1454ページ
  • エスコ便利カタログ1455ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top