すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA942EB-64

品名 : 0.7L [水性]錆止め塗料(アイボリー)

仕様

メーカーサンデーペイント用途門扉、窓枠、鉄骨、シャッター、カラートタン屋根、トタン塀、とい、トタンサイディングなど鉄部・トタンの上塗り兼用さび止め
主要適用材質鉄、トタンカラーアイボリー
内容量0.7L乾燥時間(表面乾燥)20℃:約25分
冬期:約45分
塗り面積(1回塗り)約6㎡
(タタミの広さ:約4枚分)
うすめ液水道水(用具洗いも)
半つや
アクリル樹脂系エマルジョン塗料
シルキーなつやの塗膜は上塗りなしでも十分に塗膜を錆から護ります。
被膜力が大きく刷毛さばき性に優れているので塗りやすく作業性が良好です。
水性塗料はもちろん各種油性塗料まで上塗りが可能です。
※2液形塗料、ラッカー形塗料など強溶剤タイプの上塗り塗料は使用できません。
販売価格

3,020円(税抜)/ 3,322円(税込)

カタログ価格

3,020円(税抜)/3,322円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 14:08現在)

更新
商品入数1販売単位缶
カタログページ1494ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA942EB-74
    バリエーション一覧
    EA942EB-61 0.7L [水性]錆止め塗料(白)
    EA942EB-62 0.7L [水性]錆止め塗料(ねずみ)
    EA942EB-63 0.7L [水性]錆止め塗料(黒)
    EA942EB-64 0.7L [水性]錆止め塗料(アイボリー)
    EA942EB-65 0.7L [水性]錆止め塗料(赤さび)
    EA942EB-71 1.6L [水性]錆止め塗料(白)
    EA942EB-72 1.6L [水性]錆止め塗料(ねずみ)
    EA942EB-73 1.6L [水性]錆止め塗料(黒)
    EA942EB-74 1.6L [水性]錆止め塗料(アイボリー)
    EA942EB-75 1.6L [水性]錆止め塗料(赤さび)
    その他関連
    本体EA944DH-11 : 1.0kg 滑り止めコート剤(イエロー)
    本体EA944DH-12 : 1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン)
    本体EA944DH-13 : 1.0kg 滑り止めコート剤(グレー)
    本体EA944DH-14 : 1.0kg 滑り止めコート剤(ブラック)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • エスコ便利カタログ1494ページ
    • エスコ便利カタログ1495ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top