すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA942ED-13

品名 : 1.6L [油性]錆止め塗料(ねずみ)

仕様

メーカーサンデーペイント用途門扉、シャッター、柵、鉄骨、窓枠など屋内外の鉄部のさび止めに
カラーねずみ内容量1.6L
乾燥時間(表面乾燥)20℃:約5時間
冬期:約10時間
塗り面積(1回塗り)約20㎡
(タタミの広さで:約12枚分)
うすめ液ペイントうすめ液(用具洗いも)
つや消し
中油性アルキド樹脂系塗料
強い防錆力で、プロも数多く使用しています。
被覆力が大きく刷毛さばき性に優れているので塗りやすく作業性が良好です。
水性塗料はもちろん各種油性塗料まで上塗りが可能です。
※2液形塗料、ラッカー型塗料など強溶剤タイプの上塗り塗料は使用できません。
※うすめ液はEA942EP-2・-3をご使用ください。
販売価格

3,870円(税抜)/ 4,257円(税込)

カタログ価格

3,870円(税抜)/4,257円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/05 14:56現在)

更新
商品入数1販売単位缶
カタログページ1490ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA942ED-1 0.7L 油性・錆止め塗料(赤さび)
    EA942ED-3 0.7L [油性]錆止め塗料(ねずみ)
    EA942ED-11 1.6L [油性]錆止め塗料(赤さび)
    EA942ED-13 1.6L [油性]錆止め塗料(ねずみ)
    EA942ED-21 3.0L [油性]錆止め塗料(赤さび)
    EA942ED-23 3.0L [油性]錆止め塗料(ねずみ)
    EA942ED-31 7.0L [油性]錆止め塗料(赤さび)
    EA942ED-33 7.0L [油性]錆止め塗料(ねずみ)
    その他関連
    オプションEA942EP-2 : 400ml ペイントうすめ液
    オプションEA942EP-3 : 1.6L ペイントうすめ液
    ウェブカタログ画像
    ※画像EA924ED-11です。
    • ※画像EA924ED-11です。

    資料

    チラシ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1490ページ
    • エスコ便利カタログ1491ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top