すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618WL-100

品名 : 3/8"DR [Torx/Rive-CV]ビットホルダーセット

仕様

メーカーWRIGHT TOOLTorxドライバービットサイズ:T30・T40・T45・T47・T50
六角シャンク:5/16”
Rive-CVドライバービットサイズ:M6
六角シャンク:5/16”
ビットホルダー差込角:3/8”
六角対辺:5/16”
材質S2工具鋼
耐摩耗性に優れ、長寿命です。
ブラスト仕上げなので、保持力があります。
アイコン
販売価格

12,500円(税抜)/ 13,750円(税込)

カタログ価格

12,500円(税抜)/13,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 14:56現在)

更新
商品入数1販売単位組
その他関連
セット商品EA618WL-101 : 3/8"DRx5/16"HEX/32mm ビットホルダー
セット商品EA618WL-111 : M6x28.6mm [Rive-CV]ドライバービット
セット商品EA618WL-112 : T30x28.6mm [Torx]ドライバービット
セット商品EA618WL-113 : T40x28.6mm [Torx]ドライバービット
セット商品EA618WL-114 : T45x28.6mm [Torx]ドライバービット
セット商品EA618WL-115 : T47x28.6mm [Torx]ドライバービット
セット商品EA618WL-116 : T50x28.6mm [Torx]ドライバービット
ウェブカタログ画像
  • 先端形状:TORX
  • 先端形状:6mmリブ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top