すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942EE-24

品名 : 300ml 亜鉛メッキ補修用錆止めスプレー(ライトグレー)

仕様

メーカーサンデーペイント用途アルミサッシ(発色アルマイトを除く)、鉄骨、シャッター、門扉、金属サイディングなど屋内外の鉄部や亜鉛メッキ面のさび止めに
ライトグレー内容量300ml
乾燥時間(表面乾燥)20℃:約30分
冬期:約1時間
塗り面積(1回塗り)0.7~0.9㎡
使用温度範囲常温完全硬化時間1週間~10日(使用環境による)
うすめ液不要ノズル丸吹き
規格JPMS28適合品
一液型変形エポキシ樹脂系塗料
亜鉛メッキ処理をした金属面に最適
防錆力、密着力抜群
トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトンを含有していません。
鉛、クロムなどの重金属を含有していません。
各種水系、溶剤系塗料を上塗りできます。
F☆☆☆☆取得
※F☆~取得とは、建築基準法により設けられたホルムアルデヒド放散等級、☆の数が多くほど放散が少なくなります。F☆☆☆☆は最も少ない為、使用面積制限がありません。
販売価格

1,460(税抜)/ 1,606円(税込)

カタログ価格

1,460円(税抜)/1,606円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/04/22 00:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1489ページ
ウェブカタログ画像
  • 色見本
  • 屋内外の鉄部や亜鉛めっき面のさび止めに

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1488ページ
  • エスコ便利カタログ1489ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top