すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA942EJ-82

品名 : 7.0L 油性・トタン用塗料(スカイブルー)

カタログ訂正

25/12/19 詳しくはWEB仕様をご確認ください。(No.56、57 1253)

仕様

メーカーサンデーペイント用途トタン屋根、トタン塀、トタンサイディング、ひさし、とい等の塗装に
主要適用材質トタンカラースカイブルー
内容量7L塗り面積(1回塗り)約80~100㎡
(タタミの広さで:約50~62枚分)
乾燥時間(表面乾燥)20℃:約6時間 
冬期:約11時間
耐熱温度80℃
うすめ液ペイントうすめ液(用具洗いも)
つやあり
アルキド樹脂系塗料
伸びがよく、広い面積が塗れます。
日光・雪・雨に強く、悪条件下でも長期間トタンを護ります。
なめらかで、鮮明な色の仕上がりになります。
変質しにくく、ツヤも長持ちします。
塗膜が柔軟性に富んでおり、密着力に優れています。
うすめ液はEA942EP-2・-3をお使いください。
販売価格

13,700円(税抜)/ 15,070円(税込)

カタログ価格

13,700円(税抜)/15,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 14:54現在)

更新
商品入数1販売単位缶
カタログページ1491ページ
バリエーション一覧
EA942EJ-82 7.0L 油性・トタン用塗料(スカイブルー)
EA942EJ-84 7.0L 油性・トタン用塗料(青)
EA942EJ-85 7.0L 油性・トタン用塗料(ねずみ)
その他関連
オプションEA942EP-2 : 400ml ペイントうすめ液
オプションEA942EP-3 : 1.6L ペイントうすめ液
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ1490ページ
  • エスコ便利カタログ1491ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top