すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942EM-121

品名 : 300ml エナメルスプレー(灰色/2704(N-5))

仕様

メーカーESCOオリジナル用途海上用
カラー番号灰色 2704(N-5)内容量300ml
乾燥時間(指触)20℃:約10分
冬期:約20分
塗り面積(1回塗り)2.0~3.0㎡
速乾性
下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。
販売価格

1,070(税抜)/ 1,177円(税込)

カタログ価格

1,070円(税抜)/1,177円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/05/01 09:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1497ページ2544ページ
その他関連
オプションEA942EM-110 : 400ml 万能プライマー
ウェブカタログ画像
  • 色見本:灰色
  • エスコ便利カタログ1496ページ
  • エスコ便利カタログ1497ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top