すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA942ER-2

品名 : 0.7L FRP・プラスチック用水性塗料(グレー)

仕様

メーカーサンデーペイント用途船舶上部構造物、FRP各種工作物、硬質塩ビ、ABS材、木部、鉄部、コンクリートなど
主要適用材質コンクリート・モルタル、FRP、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS)カラーグレー
内容量0.7L乾燥時間(表面乾燥)20℃:約20分
冬期:約45分
塗り面積(1回塗り)約6㎡
(タタミの広さで:約3.7枚分)
うすめ液水道水(用具洗いも)
FRP・プラスチック用水性塗料
つや有り
下塗り不要
ポリウレタン樹脂系エマルジョン塗料
厚みのある強靭な塗膜はFRP、プラスチックへの密着が良く、美しいつやを長時間保ちます。
(一部付着しないプラスチックがあります。)
水性塗料が持つ特有の粘着性が少ないので、汚れが付きにくく、一液反応形の速乾タイプなので作業性抜群です。
下塗り剤はEA942EM-87が使用可能です。
※ユニットバス、バスタブや水が溜まりやすいところ、水がかかり湿りやすいところには塗れません。
販売価格

3,440円(税抜)/ 3,784円(税込)

カタログ価格

3,440円(税抜)/3,784円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 14:39現在)

更新
商品入数1販売単位缶
カタログページ1494ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA942ER-1 0.7L FRP・プラスチック用水性塗料(白)
    EA942ER-2 0.7L FRP・プラスチック用水性塗料(グレー)
    EA942ER-3 0.7L FRP・プラスチック用水性塗料(黒)
    EA942ER-4 0.7L FRP・プラスチック用水性塗料(黄)
    EA942ER-5 0.7L FRP・プラスチック用水性塗料(アイボリー)
    EA942ER-6 0.7L FRP・プラスチック用水性塗料(赤)
    EA942ER-8 0.7L FRP・プラスチック用水性塗料(空色)
    EA942ER-9 0.7L FRP・プラスチック用水性塗料(チョコレート)
    その他関連
    オプションEA942EM-87 : 1.6L 下塗り剤(油性塗料)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    チラシ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1494ページ
    • エスコ便利カタログ1495ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top