すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942ES-13A

品名 : 400g ポリエステル樹脂(FRP用硬化剤)

仕様

メーカーサンデーペイント商品名FRP用ポリエステル樹脂硬化剤
内容量400g硬化時間約30~60分
使用温度範囲10~30℃添加量(重量比)10~15℃:
添加量=10%、主剤:硬化剤=100:10
15~25℃:
添加量=7%、主剤:硬化剤=100:7
25~30℃:
添加量=5%、主剤:硬化剤=100:5
FRP用ポリベスト硬化剤
※硬化剤は必ずハカリで計算して添加して下さい。
※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。完全硬化時間とは異なります。
※適用主剤は下記のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

6,530(税抜)/ 7,183円(税込)

カタログ価格

6,530円(税抜)/7,183円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 03:24現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA942ES-11A 100g ポリエステル樹脂(FRP用硬化剤)
EA942ES-12A 200g ポリエステル樹脂(FRP用硬化剤])
EA942ES-13A 400g ポリエステル樹脂(FRP用硬化剤)
その他関連
関連商品EA942ES-1A : 0.5㎏ ポリエステル樹脂(FRP用主剤/アメ色)
関連商品EA942ES-2A : 1.0㎏ ポリエステル樹脂(FRP用主剤/アメ色)
関連商品EA942ES-3A : 2.0㎏ ポリエステル樹脂(FRP用主剤/アメ色)
関連商品EA942ES-4A : 4.0kg ポリエステル樹脂(FRP用主剤/アメ色)
関連商品EA942ES-16A : 0.5kg ポリエステル樹脂(FRP主剤/クリヤー)
関連商品EA942ES-17A : 1.0kg ポリエステル樹脂(FRP主剤/クリヤー)
関連商品EA942ES-18A : 2.0kg ポリエステル樹脂(FRP主剤/クリヤー)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top