すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942ET-1

品名 : 75mm 鉄製ローラー(FRP脱泡用)

仕様

メーカーサンデーペイント用途脱泡用
サイズ90(W)×265(L)×25(T)mm材質ローラー:鉄
柄:木
EA942ES-1A~-4A、-16A~-18A(主剤)、EA942ES-11A~-13A(硬化剤)の混合液をEA942ES-30A~-43A(ガラス繊維)へ塗布する際の脱泡に使用するローラーです。
FRPへの空気混入による強度低下を防止します。
※組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

2,560(税抜)/ 2,816円(税込)

カタログ価格

2,560円(税抜)/2,816円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/08/23 03:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1486ページ
バリエーション一覧
EA942ET-1 75mm 鉄製ローラー(FRP脱泡用)
EA942ET-2 100mm ローラー(FRP塗布用)
その他関連
関連商品EA942ES-1A : 0.5㎏ ポリエステル樹脂(FRP用主剤/アメ色)
関連商品EA942ES-2A : 1.0㎏ ポリエステル樹脂(FRP用主剤/アメ色)
関連商品EA942ES-3A : 2.0㎏ ポリエステル樹脂(FRP用主剤/アメ色)
関連商品EA942ES-4A : 4.0kg ポリエステル樹脂(FRP用主剤/アメ色)
関連商品EA942ES-11A : 100g ポリエステル樹脂(FRP用硬化剤)
関連商品EA942ES-12A : 200g ポリエステル樹脂(FRP用硬化剤])
関連商品EA942ES-13A : 400g ポリエステル樹脂(FRP用硬化剤)
関連商品EA942ES-16A : 0.5kg ポリエステル樹脂(FRP主剤/クリヤー)
関連商品EA942ES-17A : 1.0kg ポリエステル樹脂(FRP主剤/クリヤー)
関連商品EA942ES-18A : 2.0kg ポリエステル樹脂(FRP主剤/クリヤー)
関連商品EA942ES-21A : 0.4L ポリエステル洗浄剤(FRP用)
関連商品EA942ES-22A : 1.0L ポリエステル洗浄剤(FRP用)
関連商品EA942ES-23A : 4.0L ポリエステル洗浄剤(FRP用)
関連商品EA942ES-30A : 1.0x1.0m ガラスクロス(縦・横織/FRP用)
関連商品EA942ES-31A : 1.0x1.0m ガラスクロス(細目・織/FRP用)
関連商品EA942ES-41A : 1.0x1.0m ガラスマット(ランダム/FRP用)
関連商品EA942ES-42A : 300mmx64m ガラスマット(ランダム/FRP用)
関連商品EA942ES-43A : 300mmx50m ガラスクロス(縦・横織/FRP用)
ウェブカタログ画像
  • 作業方法

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1486ページ
  • エスコ便利カタログ1487ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top