すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942EW-36

品名 : 1.0kg 油性蛍光塗料コーティング剤

仕様

油性蛍光塗料専用のトップコート
内容量1kgカラークリヤー
乾燥時間(指触)5℃:約1.5時間
              20℃:約45分 
              30℃:約20分
乾燥時間(半硬化)5℃:約8時間
               20℃:約4時間
               30℃:約2時間
標準使用量0.11~0.13kg/㎡サイズ120×65×195(H)mm
EA942EW-21~23、EW31~33に上塗りすることで紫外線による退色を防ぎ、屋外の塗装が可能になります。
よくフタをし、40℃以下の場所で保管して下さい。
刷毛、ローラー、スプレーなどで塗装してください。
必要に応じ、有毒ガス用防塵マスク、保護めがね、長袖の上着、保護手袋などを着用してください。
引火性液体です。
有機溶剤中毒の恐れがあります。
販売価格

9,080(税抜)/ 9,988円(税込)

カタログ価格

9,080円(税抜)/9,988円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/06/06 12:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1498ページ
その他関連
関連商品EA942EW-21 : 1.0kg 油性蛍光塗料(レモン) [屋内外用]
関連商品EA942EW-22 : 1.0kg 油性蛍光塗料(イエロー) [屋内外用]
関連商品EA942EW-23 : 1.0kg 油性蛍光塗料(オレンジ)[屋内外用]
本体EA942EW-21 : 1.0kg 油性蛍光塗料(レモン) [屋内外用]
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1498ページ
  • エスコ便利カタログ1499ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top