すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA943VK-22

品名 : 10mmx10m 両面テープ(0.8mm/自動車内外用)

仕様

メーカー3M型番9708
商品名ハイタック両面接着テープ用途・サイドモールの接着
・バンパーモール、バンパープロテクタ―の接着
・透明サイドバイザーの接着
・各種内外装部品やアクセサリー等の接着
幅10mm長さ10m
厚さ0.8mm内芯径3”(76.2mm)
基材材質アクリルフォーム粘着剤材質アクリル系粘着剤
粘着力19.7N/10mmテープ色黒色
入数1巻
自動車内外用
自動車メーカーが車両生産工程で使用している、両面接着テープです。
約40年にわたる自動車メーカー各社のラインで使用している実績を保有。
ブラックフォームタイプ
基材が黒色のため、ブラックアウト部位などの透明部品の接着に使用しても貼付け部分が目立ちません。
テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しており、部品やボディーの曲面・凹凸部になじみ、はがれもありません。
ライナー側には特殊アクリル系粘着剤を使用し、黒サッシュテープや高品位塗装面にもよく付きます。
初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ、長期間高い接着力を発揮。
高温・低温下においても安定した接着力の発揮が可能。
【施工時の注意点】
脱脂必須・15℃以上で作業・施工後24時間洗車不可
販売価格

1,090円(税抜)/ 1,199円(税込)

カタログ価格

1,090円(税抜)/1,199円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/03 07:02現在)

更新
商品入数1販売単位巻
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA943VK-22 10mmx10m 両面テープ(0.8mm/自動車内外用)
    EA943VK-24 15mmx10m 両面テープ(0.8mm/自動車内外用)
    EA943VK-25 20mmx10m 両面テープ(0.8mm/自動車内外用)
    EA943VK-27 30mmx10m 両面テープ(0.8mm/自動車内外用)
    EA943VK-32 10mmx10m 両面テープ(1.2mm/自動車内外用)
    EA943VK-34 15mmx10m 両面テープ(1.2mm/自動車内外用)
    EA943VK-35 20mmx10m 両面テープ(1.2mm/自動車内外用)
    EA943VK-43 10mmx10m 両面テープ(1.6mm/自動車内外用)
    EA943VK-44 15mmx10m 両面テープ(1.6mm/自動車内外用)
    EA943VK-45 30mmx10m 両面テープ(1.6mm/自動車内外用)
    EA943VK-52 10mmx8m 両面テープ(2.0mm/自動車内外兼用)
    EA943VK-53 15mmx8m 両面テープ(2.0mm/自動車内外兼用)
    EA943VK-54 20mmx8m 両面テープ(2.0mm/自動車内外兼用)
    その他関連
    関連商品EA983BE-10A : 1L 滑り止めテープ用プライマー
    ウェブカタログ画像
    ※代表画像
    • ※代表画像
    • サイドバイザーの接着に
    • サイドモールの接着に

    資料

    カタログ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top