すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA944AD-2

品名 : 20mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(スナップ式)

仕様

メーカー興和化成型番KATS-20
商品名ノイズプロテクトチューブ呼径φ20mm
全長5m色ブラック
材質シート:難燃性塩化ビニール+PET
ボタン:ポリアセタール樹脂
使用温度-15~70℃
ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスナップチューブ
スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます
RoHS適合品
販売価格

6,940円(税抜)/ 7,634円(税込)

カタログ価格

6,940円(税抜)/7,634円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/03 08:57現在)

更新
商品入数1販売単位袋
カタログページ1139ページ
バリエーション一覧
EA944AD-2 20mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(スナップ式)
EA944AD-3 30mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(スナップ式)
EA944AD-4 40mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(スナップ式)
EA944AD-5 50mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(スナップ式)
その他関連
関連商品EA944AK-1 : 10mmx5m 電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/マジック
関連商品EA944AK-3 : 20mmx5m 電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/マジック
関連商品EA944AK-5 : 30mmx5m 電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/マジック
関連商品EA944AK-7 : 40mmx5m 電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/マジック
関連商品EA944AK-9 : 50mmx5m 電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/マジック
関連商品EA944AK-13 : 70mmx5m 電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/マジック
関連商品EA944AK-19 : 100mmx5m 電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/マジック
ウェブカタログ画像
  • シールド効果
  • シールド効果

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1138ページ
  • エスコ便利カタログ1139ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top