すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA944AK-13

品名 : 70mmx5m 電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/マジック

仕様

メーカーデンカエレクトロン型番ATSX-70
用途自動車、放送機器、映像機器、オーディオなどでのノイズ対策用としての銅箔製シールドチューブ内径φ70mm
幅248mm全長5m
材質・外側:ポリエステルクロス入りPVCシート
・内側:特殊銅箔シート(0.026mm)
・嵌合部(マジックテープ):ナイロン繊維・ポリウレタン樹脂
使用温度範囲-5~60℃
カラー黒
マジックテープタイプの後入れシールドチューブ
マジックテープタイプのため、手でケーブルに簡単装着可能です。
銅箔にはんだ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。
屈曲性が非常に優れており、アルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいノイズ対策シールドチューブのため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用可能です。
外径調整がφ2~3mm程度できるため、被物体(ケーブル・配線等の線材)にジャストフィットします。
チューブをはさみで任意の長さにカットする事もできます。
RoHS10対応品
販売価格

21,600円(税抜)/ 23,760円(税込)

カタログ価格

21,600円(税抜)/23,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/03 09:00現在)

更新
商品入数1販売単位袋
カタログページ1139ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944AK-1 10mmx5m 電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/マジック
    EA944AK-3 20mmx5m 電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/マジック
    EA944AK-5 30mmx5m 電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/マジック
    EA944AK-7 40mmx5m 電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/マジック
    EA944AK-9 50mmx5m 電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/マジック
    EA944AK-13 70mmx5m 電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/マジック
    EA944AK-19 100mmx5m 電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/マジック
    その他関連
    関連商品EA944AD-2 : 20mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(スナップ式)
    関連商品EA944AD-3 : 30mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(スナップ式)
    関連商品EA944AD-4 : 40mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(スナップ式)
    関連商品EA944AD-5 : 50mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(スナップ式)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA944AK-5です。
    • 画像はEA944AK-5です。

    商品動画

    • エスコ便利カタログ1138ページ
    • エスコ便利カタログ1139ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top