すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944AL-154

品名 : 12.0mmx 5m 編組保護チューブ(黒/ほつれ低減)

仕様

メーカーデンカエレクトロン型番NFL-12
用途鉄道車両、自動車、電気工事、医療機器などでのケーブル保護用としての編組チューブ呼径(φ)12mm
使用最大径約22mm全長5m
使用温度範囲-70~125℃材質ポリエチレンテレフタラート
専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディな保護結束が可能です。
ソフトタイプでフレキシブルのため、光ケーブル等の繊細な線材保護にも大変有効です。
ハサミでカットしてもほつれにくい編組スリーブです。
耐摩耗性・耐薬品性・耐候性に優れています。
地球環境にやさしいノンハロゲン製品
RoHS10対応品
UL規格認定品
販売価格

3,280(税抜)/ 3,608円(税込)

カタログ価格

3,280円(税抜)/3,608円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/09/01 21:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1139ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944AL-151 5.0mmx 5m 編組保護チューブ(黒/ほつれ低減)
    EA944AL-152 7.0mmx 5m 編組保護チューブ(黒/ほつれ低減)
    EA944AL-153 11.0mmx 5m 編組保護チューブ(黒/ほつれ低減)
    EA944AL-154 12.0mmx 5m 編組保護チューブ(黒/ほつれ低減)
    EA944AL-156 15.0mmx 5m 編組保護チューブ(黒/ほつれ低減)
    EA944AL-157 20.0mmx 5m 編組保護チューブ(黒/ほつれ低減)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA944AL-153です
    • 画像はEA944AL-153です

    商品動画

    • エスコ便利カタログ1138ページ
    • エスコ便利カタログ1139ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top