すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA944AL-36

品名 : 22.0mmx 5m 編組保護チューブ(青)

仕様

メーカーデンカエレクトロン型番FLC-19
用途ケーブルを裂傷や擦傷から保護するための伸縮チューブです。呼径(φ)約22mm
使用最大径約40mm全長5m
使用温度範囲-70~125℃材質ポリエチレンテレフタラート
色青
各ケーブルで色分けすることで識別が早くなります。
耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。
耐薬品性に優れています。
耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので 自然径の2倍以上も口径の拡大が可能です。
線材(ケーブル・配線等)の装着もスムーズにできます。
コネクターの段差もカバーが出来ます。
地球環境にやさしいノンハロゲン製品
RoHS10対応品
UL規格認定品
鉄道車両用材料燃焼試験 合格品
販売価格

2,870円(税抜)/ 3,157円(税込)

カタログ価格

2,870円(税抜)/3,157円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/03 08:57現在)

更新
商品入数1販売単位袋
カタログページ1139ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944AL-18 9.0mmx 5m 編組保護チューブ(赤)
    EA944AL-21 22.0mmx 5m 編組保護チューブ(赤)
    EA944AL-22 28.0mmx 5m 編組保護チューブ(赤)
    EA944AL-31 9.0mmx 5m 編組保護チューブ(青)
    EA944AL-36 22.0mmx 5m 編組保護チューブ(青)
    EA944AL-37 28.0mmx 5m 編組保護チューブ(青)
    EA944AL-48 9.0mmx 5m 編組保護チューブ(黄)
    EA944AL-51 22.0mmx 5m 編組保護チューブ(黄)
    EA944AL-52 28.0mmx 5m 編組保護チューブ(黄)
    EA944AL-61 9.0mmx 5m 編組保護チューブ(橙)
    EA944AL-66 22.0mmx 5m 編組保護チューブ(橙)
    EA944AL-67 28.0mmx 5m 編組保護チューブ(橙)
    ウェブカタログ画像

    商品動画

    • エスコ便利カタログ1138ページ
    • エスコ便利カタログ1139ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top