すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944B-44

品名 : 25.0mm 熱収縮キャップ(端末保護用)

仕様

メーカーデンカエレクトロン型番HSEC-25
用途電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の熱収縮終端止めキャップ収縮前内径(最小)25.0mm
収縮後内径(最大)8.5mm収縮後長さ68.0mm
収縮後肉厚2.5mm適合ケーブル外径10~18mm
収縮開始温度120℃使用温度範囲-55~110℃
収縮率50%(2:1)~33%(3:1)耐電圧1000V
材質ポリオレフィンカラー
キャップの内側にホットメルト粘着剤がついているため、防水・防滴に適しています。
接着後も屈曲性を保持します。
オゾンやUV放射からの酸化防止にも効果的です。
耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
RoHS10対応品
販売価格

315(税抜)/ 347円(税込)

カタログ価格

315円(税抜)/347円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/03/23 16:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1181ページ
バリエーション一覧
EA944B-44 25.0mm 熱収縮キャップ(端末保護用)
EA944B-45 35.0mm 熱収縮キャップ(端末保護用)
EA944B-46 55.0mm 熱収縮キャップ(端末保護用)
ウェブカタログ画像
画像はEA944B-45
  • 画像はEA944B-45
  • D(収縮前):25mm、D1(収縮後):8.5mm\nL1:68.0mm、T1:2.5mm

商品動画

  • エスコ便利カタログ1180ページ
  • エスコ便利カタログ1181ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top