すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944BV-13

品名 : 13.0mmx10m コルゲートチューブ(黒)

仕様

メーカー日立Astemoアフターマーケットジャパン型番ECG-13N
内径φ13.2mm外径φ17.5mm
長さ10mカラー
材質難燃性ポリプロピレン(蛇腹状)使用温度範囲-50℃~95℃
スリット入り
販売価格

3,480(税抜)/ 3,828円(税込)

カタログ価格

3,480円(税抜)/3,828円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/23 22:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0278ページ1142ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA944BV-613
    バリエーション一覧
    EA944BV-7 7.0mmx10m コルゲートチューブ(黒)
    EA944BV-10 10.0mmx10m コルゲートチューブ(黒)
    EA944BV-13 13.0mmx10m コルゲートチューブ(黒)
    EA944BV-15 15.0mmx10m コルゲートチューブ(黒)
    EA944BV-19 19.0mmx10m コルゲートチューブ(黒)
    EA944BV-22 22.0mmx10m コルゲートチューブ(黒)
    EA944BV-28 28.0mmx10m コルゲートチューブ(黒)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ278ページ
    • エスコ便利カタログ279ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top