すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944CA-70A

品名 : 70x 50mm ポリ袋(チャック付/100枚)

定番の0.04mmタイプで薄いなと感じたら、重量物にも適した若干厚めで丈夫0.08mmタイプ!

仕様

メーカー生産日本社(セイニチ)型番A-8
商品名ユニパック厚み(mm)0.08
チャック下サイズ(mm)70×50材質ポリエチレン(LDPE)
重量0.76g/枚入数100枚
フィルム厚0.08mmで耐衝撃性に優れたチャック袋です。
機械部品や工具道具などの工業用品、目薬や絆創膏などの医薬品、パンフレット・チラシなどの書類、シャツ・下着・タオルなどの衣類などの収納、手持ち品の整理用に。
基材構成:PE単層80μ
仕様:サイド溶断シール、天開き、底折返し、開口段差カット
食品衛生法適合品
日本製
アイコン
販売価格

450(税抜)/ 495円(税込)

カタログ価格

450円(税抜)/495円(税込)

在庫数

最新在庫: 232

(2026/03/26 21:38現在)

更新
商品入数100販売単位
カタログページ1536ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944CA-70A 70x 50mm ポリ袋(チャック付/100枚)
    EA944CA-85A 85x 60mm ポリ袋(チャック付/100枚)
    EA944CA-100A 100x 70mm ポリ袋(チャック付/100枚)
    EA944CA-120A 120x 85mm ポリ袋(チャック付/100枚)
    EA944CA-140A 140x100mm ポリ袋(チャック付/100枚)
    EA944CA-170 120x170mm ポリ袋(チャック付/100枚)
    EA944CA-200 140x200mm ポリ袋(チャック付/100枚)
    EA944CA-240 170x240mm ポリ袋(チャック付/100枚)
    EA944CA-280 200x280mm ポリ袋(チャック付/100枚)
    EA944CA-340 240x340mm ポリ袋(チャック付/100枚)
    EA944CA-400 400x280mm ポリ袋(チャック付/100枚)
    EA944CA-480 480x340mm ポリ袋(チャック付/100枚)
    ウェブカタログ画像
    • 開口段差カット
    • 開口段差カットで指を入れやすい

    資料

    RoHS
    1. PDF
    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1536ページ
    • エスコ便利カタログ1537ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top