すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944CT-110

品名 : 1000mmx35m さらし(綿100%)

仕様

サイズ1m×35m材質綿100%
重量約550g
お好みのサイズにカットして使えます。
※食品用では使用できません。
※蛍光増白剤を使用しています
使用している染料の種類は、下記の通りです。
メーカー:洛東化成工業(株)
品名:ラクトーゼSTコンク
販売価格

23,800(税抜)/ 26,180円(税込)

カタログ価格

23,800円(税抜)/26,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/05/02 02:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0616ページ1425ページ
その他関連
関連商品EA944CT-100 : 330mmx10m さらし(綿100%)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ616ページ
  • エスコ便利カタログ617ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top