すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944DG

品名 : 100x430mm セフティーステップ(2枚)

階段、自動車のステップの滑り止めに形状に合わせて切れます

仕様

材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)サイズ100×430mm
厚み6mm入数2枚入り
重量450g
粘着式
階段、自動車のステップの滑り止めに。
形状に合わせて切れます。
屋内外兼用
※50℃以上になる場所では使用しないでください。
販売価格

2,100(税抜)/ 2,310円(税込)

カタログ価格

2,100円(税抜)/2,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2026/03/27 20:31現在)

更新
商品入数2販売単位PACK
カタログページ2306ページ
ウェブカタログ画像
  • 階段のステップの滑り止めに
  • ステップの滑り止めに
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ2306ページ
  • エスコ便利カタログ2307ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top