すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA944DL-12

品名 : 50mmx 5m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黄)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー3M商品名セーフティ・ウォーク
幅(mm)50長さ(m)5
厚み(mm)0.8色黄
重量235g材質表面砥粒:鉱物粒子
基材:アルミホイル
粘着剤:ゴム系
施工温度10℃以上(目安:60℃以下)実用温度-40℃~60℃
張り替え目安約1~2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000~3000人/日を想定)様式粘着式
用途工場内の階段やクレーン車、タンクローリー車、特殊車両のステップ部分の滑り止めに。
屋内外兼用/凸凹面用
屋外でも使用可能です。
★裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。
特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
販売価格

3,360円(税抜)/ 3,696円(税込)

カタログ価格

3,360円(税抜)/3,696円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 09:58現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ2304ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA944DL-12A
    • 品番

      EA944DL-12A

    • コメント

      変更点:粘着剤層の表面構造

    バリエーション一覧
    EA944DL-1 25mmx3m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黒)
    EA944DL-2 50mmx5m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黒)
    EA944DL-3 50mmx18m滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黒)
    EA944DL-4 100mmx5m滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黒)
    EA944DL-5 100mmx18m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黒)
    EA944DL-11 25mmx 3m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黄)
    EA944DL-12 50mmx 5m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黄)
    EA944DL-13 50mmx18m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黄)
    EA944DL-14 100mmx 5m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黄)
    EA944DL-15 100mmx18m 滑り止めテープ(屋外・凸凹面用/黄)
    EA983BE-10A 1L 滑り止めテープ用プライマー
    ウェブカタログ画像
    ●入数:1巻
    ※品番により、色・サイズが異なります。
    • ●入数:1巻\n※品番により、色・サイズが異なります。
    • ★裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。
    • エスコ便利カタログ2304ページ
    • エスコ便利カタログ2305ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top