すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MA-405

品名 : 20x 600mm 結束マジックバンド(OD)

強力結束タイプ

仕様

材質ポリエステル長さ600mm
カラーOD使用範囲500mm
最大結束径約159mm厚みフック部:約1.9mm
ループ部:約2.5mm
樹脂アジャスター付(1個)
繰り返しに強い
幅:20mm
マジック部分は先端から10㎝
販売価格

275(税抜)/ 303円(税込)

カタログ価格

275円(税抜)/303円(税込)

在庫数

最新在庫: 100

(2026/03/23 18:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1726ページ2547ページ
数量:

この商品には、54点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944MA-401 20x 200mm 結束マジックバンド(OD)
    EA944MA-402 20x 300mm 結束マジックバンド(OD)
    EA944MA-403 20x 400mm 結束マジックバンド(OD)
    EA944MA-404 20x 500mm 結束マジックバンド(OD)
    EA944MA-405 20x 600mm 結束マジックバンド(OD)
    EA944MA-406 20x 750mm 結束マジックバンド(OD)
    EA944MA-407 20x1000mm 結束マジックバンド(OD)
    EA944MA-408 25x1000mm 結束マジックバンド(OD)
    EA944MA-409 25x1300mm 結束マジックバンド(OD)
    EA944MA-410 25x1600mm 結束マジックバンド(OD)
    EA944MA-411 25x2000mm 結束マジックバンド(OD)
    EA944MA-421 20x 200mm 結束マジックバンド(赤)
    EA944MA-422 20x 300mm 結束マジックバンド(赤)
    EA944MA-423 20x 400mm 結束マジックバンド(赤)
    EA944MA-424 20x 500mm 結束マジックバンド(赤)
    EA944MA-425 20x 600mm 結束マジックバンド(赤)
    EA944MA-426 20x 750mm 結束マジックバンド(赤)
    EA944MA-427 20x1000mm 結束マジックバンド(赤)
    EA944MA-428 25x1000mm 結束マジックバンド(赤)
    EA944MA-429 25x1300mm 結束マジックバンド(赤)
    EA944MA-430 25x1600mm 結束マジックバンド(赤)
    EA944MA-431 25x2000mm 結束マジックバンド(赤)
    EA944MA-441 20x 200mm 結束マジックバンド(黄)
    EA944MA-442 20x 300mm 結束マジックバンド(黄)
    EA944MA-443 20x 400mm 結束マジックバンド(黄)
    EA944MA-444 20x 500mm 結束マジックバンド(黄)
    EA944MA-445 20x 600mm 結束マジックバンド(黄)
    EA944MA-446 20x 750mm 結束マジックバンド(黄)
    EA944MA-447 20x1000mm 結束マジックバンド(黄)
    EA944MA-448 25x1000mm 結束マジックバンド(黄)
    EA944MA-449 25x1300mm 結束マジックバンド(黄)
    EA944MA-450 25x1600mm 結束マジックバンド(黄)
    EA944MA-451 25x2000mm 結束マジックバンド(黄)
    EA944MA-461 20x 200mm 結束マジックバンド(黒)
    EA944MA-462 20x 300mm 結束マジックバンド(黒)
    EA944MA-463 20x 400mm 結束マジックバンド(黒)
    EA944MA-464 20x 500mm 結束マジックバンド(黒)
    EA944MA-465 20x 600mm 結束マジックバンド(黒)
    EA944MA-466 20x 750mm 結束マジックバンド(黒)
    EA944MA-467 20x1000mm 結束マジックバンド(黒)
    EA944MA-468 25x1000mm 結束マジックバンド(黒)
    EA944MA-469 25x1300mm 結束マジックバンド(黒)
    EA944MA-470 25x1600mm 結束マジックバンド(黒)
    EA944MA-471 25x2000mm 結束マジックバンド(黒)
    EA944MA-481 20x 200mm 結束マジックバンド(青)
    EA944MA-482 20x 300mm 結束マジックバンド(青)
    EA944MA-483 20x 400mm 結束マジックバンド(青)
    EA944MA-484 20x 500mm 結束マジックバンド(青)
    EA944MA-485 20x 600mm 結束マジックバンド(青)
    EA944MA-486 20x 750mm 結束マジックバンド(青)
    EA944MA-487 20x1000mm 結束マジックバンド(青)
    EA944MA-489 25x1300mm 結束マジックバンド(青)
    EA944MA-490 25x1600mm 結束マジックバンド(青)
    EA944MA-491 25x2000mm 結束マジックバンド(青)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA944MA-404です
    • ※画像はEA944MA-404です
    • ※品番により、色・サイズが異なります。
    • エスコ便利カタログ1726ページ
    • エスコ便利カタログ1727ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top