すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MD-65

品名 : 30mmx20m 両面テープ(粗面用)

仕様

メーカー日東電工型番No.501L
30mm長さ20m
厚さ0.16mm材質基材:不織布
粘着剤:アクリル系
用途各種発泡体の貼り合わせ、ウレタンフォーム他の接着用に粘着力5N/10mm
内芯径76mm(3”)テープ色
入数1巻
粗面接着性に優れます。
低温接着性に優れ、冬場にも安定した性能を発揮します。
柔軟な不織布に感圧性粘着剤を含浸させた両面テープです。
エーテル系・エステル系ウレタンドームなどの発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、抜き打ち加工などの作業性、加工性にも優れています。
耐反発性に優れ、曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。
販売価格

925(税抜)/ 1,018円(税込)

カタログ価格

925円(税抜)/1,018円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2025/12/16 22:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1488ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944MD-61 10mmx20m 両面テープ(粗面用)
    EA944MD-62 15mmx20m 両面テープ(粗面用)
    EA944MD-63 20mmx20m 両面テープ(粗面用)
    EA944MD-64 25mmx20m 両面テープ(粗面用)
    EA944MD-65 30mmx20m 両面テープ(粗面用)
    EA944MD-67 50mmx20m 両面テープ(粗面用)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1488ページ
    • エスコ便利カタログ1489ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top