すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944ME-1

品名 : 30mmx20m 両面テープ(クッションフロア用)

クッションフロアやニードルパンチの固定に

仕様

メーカー日東電工型番No.539
30mm長さ20m
厚さ0.1mm材質基材:ポリプロピレン
粘着剤:アクリル系
用途クッションフロアやニードルパンチの固定に粘着力3.9N/10mm
内芯径76mm(3”)テープ色透明
薄手タイプなので、段差なくきれいに仕上がります。
ちぎれにくく、はがしやすいポリプロピレン基材
屋内用
販売価格

855(税抜)/ 941円(税込)

カタログ価格

855円(税抜)/941円(税込)

在庫数

最新在庫: 29

(2026/04/09 19:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1441ページ
バリエーション一覧
EA944ME-1 30mmx20m 両面テープ(クッションフロア用)
EA944ME-2A 50mmx20m 両面テープ(クッションフロア用)
EA944ME-2B 50mmx20m 両面テープ(クッションフロア用/6巻)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1440ページ
  • エスコ便利カタログ1441ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top