すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MF-260

品名 : 40mmx15m 強弱・両面テープ(カーペット用)

Pタイルや塩ビ床・木質フロア材などに使えます

仕様

メーカーニトムズ型番J0300
幅(mm)40長さ(m)15
厚さ(mm)0.29材質基材:ポリエチレンクロス
粘着剤:ゴム系(白色/カーペット面)、アクリル系(青色/床面)
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に内芯径76mm(3”)
テープ色
屋内用
カーペットをしっかり固定し、のり残りもしにくい。
Pタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。
はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。
使用上の注意
・このテープは、強粘着・弱粘着と異なる粘着設計となっています。
・強粘着面側は、塩ビ素材には使用できません。
・敷くもの(カーペット・タイルカーペット・マット・ジョイントマットなど)の裏地を必ず確認してください。
・すべり止め加工などで塩ビが使用されていますとテープは使用できません。
販売価格

1,370(税抜)/ 1,507円(税込)

カタログ価格

1,370円(税抜)/1,507円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2025/12/18 12:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1491ページ
バリエーション一覧
EA944MF-260 40mmx15m 強弱・両面テープ(カーペット用)
EA944MF-265 40mmx25m 強弱・両面テープ(カーペット用)
ウェブカタログ画像
  • 入数:1巻
  • エスコ便利カタログ1490ページ
  • エスコ便利カタログ1491ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top