すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MK-1A

品名 : 3.0kg 防食下塗り材(ペトロラタム系)

仕様

メーカー日東電工型番No.59PW
容量3kg標準使用量200~400g/㎡
EA944MK-50・-100・-121・-122用下塗り材
防錆効果があります。
水置換特性により、没水部でも施工可能
JIS Z 1903準拠品
販売価格

23,900(税抜)/ 26,290円(税込)

カタログ価格

23,900円(税抜)/26,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/06/03 03:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1447ページ
その他関連
本体EA944MK-50 : 50mmx10m 防食テープ(ペトロラタム系)
本体EA944MK-100 : 100mmx10m 防食テープ(ペトロラタム系)
本体EA944MK-121 : 50mmx10m 防食テープ(高温用/ペトロラタム系)
本体EA944MK-122 : 100mmx10m 防食テープ(高温用/ペトロラタム系)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1446ページ
  • エスコ便利カタログ1447ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top