ボンネットやドアフェンダーなど各種外装部品同士の段差(チリ部)の養生効率が上がります
仕様
| サイズ | 50mm×20m | 厚さ | 0.09mm |
|---|
| 材質 | 基材:グラシン紙 粘着剤:アクリル系 | 用途 | 各種外装部品同士の段差(チリ部)のすき間養生用 |
|---|
| ボディーのすき間養生用 |
| チリ部の見切りが出ず、自然なボカシができます。 |
| チリ部の養生をスピードアップ |
| フィルムは塗料浸透の心配がないグラシン紙 |
| グラシン紙の両側にテープを表裏逆(てれこ)に貼付しているため、簡単で確実なすき間養生ができます。 |
| 追加説明 | ●粘着剤、ゴム系とアクリル系の違い ゴム系…多くの被着体との相性が良い。 アクリル系…耐候性、耐熱性に強い特徴があります。
|
|---|
| 販売価格 | 805円(税抜)/
886円(税込)
| カタログ価格 | 805円(税抜)/886円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
28 (2026/04/13 15:33現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
|---|
| カタログページ | 0160ページ |
|---|