耐熱性、柔軟性に優れ、断熱、保温、保冷材に最適です
仕様
| 幅(mm) | 50 | 長さ(m) | 30 |
|---|
| 厚さ(mm) | 2.0 | 材質 | セラミック繊維(ヒート処理)+ガラス繊維+金属線補強 |
|---|
| 用途 | 排気管ダクトや銅管用の断熱材等として | 使用温度範囲 | 800℃まで |
|---|
| 配管等の熱効率を高める為の断熱材として使用できます。 |
| ヒート処理により高温域での発煙がありません。 |
| RCF規制対象外 |
| 高温焼成処理を施しております。 |
| 繊維の安定性を高め、耐久性も向上しております。 |
| 販売価格 | 20,100円(税抜)/
22,110円(税込)
| カタログ価格 | 20,100円(税抜)/22,110円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
2 (2026/03/24 10:54現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
|---|
| カタログページ | 1452ページ |
|---|