すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109CT-25

品名 : 25mm ブラシヘッド(馬毛製)

静電気の発生が少ないです

仕様

ブラシ径25mmブラシ材質馬毛
接続ねじUNC 1/4”-20
シングルねじり・ダブルステム型
ネジ部及び芯:スチール製
オスネジとメスネジ(ハンドル側・別売)をねじ込んでつないで使用してください。
EA109CS、EA109FS用
※作業中に接続部のネジが緩まない様に工夫してください。
販売価格

1,020(税抜)/ 1,122円(税込)

カタログ価格

1,020円(税抜)/1,122円(税込)

在庫数

最新在庫: 36

(2026/08/21 02:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0053ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA109CT-6 6mm ブラシヘッド(馬毛製)
    EA109CT-8 8mm ブラシヘッド(馬毛製)
    EA109CT-10 10mm ブラシヘッド(馬毛製)
    EA109CT-12 12mm ブラシヘッド(馬毛製)
    EA109CT-14 14mm ブラシヘッド(馬毛製)
    EA109CT-16 16mm ブラシヘッド(馬毛製)
    EA109CT-18 18mm ブラシヘッド(馬毛製)
    EA109CT-19 19mm ブラシヘッド(馬毛製)
    EA109CT-20 20mm ブラシヘッド(馬毛製)
    EA109CT-22 22mm ブラシヘッド(馬毛製)
    EA109CT-25 25mm ブラシヘッド(馬毛製)
    その他関連
    本体EA109CS-1 : コンデンサーブラシセット
    本体EA109CS : コンデンサーブラシセット
    本体EA109FS : コンデンサーブラシセット
    本体EA109FS-1 : コンデンサーブラシセット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ52ページ
    • エスコ便利カタログ53ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top