すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944N-12A

品名 : 50mm用 テープホルダー(カッター付)

仕様

適用テープ幅:50mm以内
芯内径:φ76mm(3”)
外径:130mm以内
サイズ270×140×65mm
重量320g材質ポリプロピレン
テープ引張り強度調整ねじ付き
(ねじを時計周り:強くなる/反時計回り:弱くなる)
貼りつけたテープの端を平らにすることができるワイパー付き(半透明の樹脂ワイパー)
ブレードプロテクター付き
逆回転防止スプリング付き
販売価格

1,660(税抜)/ 1,826円(税込)

カタログ価格

1,660円(税抜)/1,826円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/02/04 18:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1643ページ
その他関連
本体EA944PF-23A : 50mmx50m 表示テープ(われもの注意)
本体EA944NA-30 : 50mmx50m 透明クロステープ
本体EA944NC : 50mmx25m 布粘着テープ
本体EA944NC-30 : 50mmx25m 布粘着テープ(30巻)
本体EA944PF-24 : 50mmx50m 表示テープ(廃棄処分)
本体EA944PF-25 : 50mmx50m 表示テープ(納品書在中)
ウェブカタログ画像
  • 使用方法

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1642ページ
  • エスコ便利カタログ1643ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top