すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA944NF-25

品名 : 50mmx15m 両面テープ(金属屋根用・防水)

仕様

メーカー日東電工型番NO.525-NL
用途パネル(鋼板、合板、不燃板、断熱材)、人工芝などの仮止め、パネル、壁内の接合部、貫通穴の気密シール、金属屋根、外壁下地の接合部の防水シール、建築基礎の接合部の防水シールにサイズ50mm×15m
厚さ1.0mm材質基材:織布
粘着剤:ブチルゴム系
内芯径76mm(3”)テープ色黒
粘着力24N/15mm(23℃)引張強度56N/10mm(23℃)
厚手ブチル粘着剤で粗面・接合部にしっかり密着
高耐久・防水シール性(耐アルカリ性・長期耐久性)
柔軟で強い織布基材で施工性抜群
オールシーズン対応(夏場のタレ防止/冬場も柔軟で曲面になじむ)
屋内外用
販売価格

4,190円(税抜)/ 4,609円(税込)

カタログ価格

4,190円(税抜)/4,609円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/29 00:50現在)

更新
商品入数1販売単位巻
バリエーション一覧
EA944NF-21 10mmx15m 両面テープ(金属屋根用・防水)
EA944NF-22 15mmx15m 両面テープ(金属屋根用・防水)
EA944NF-23 20mmx15m 両面テープ(金属屋根用・防水)
EA944NF-24 30mmx15m 両面テープ(金属屋根用・防水)
EA944NF-25 50mmx15m 両面テープ(金属屋根用・防水)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top