すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944NK-11A

品名 : 50mmx10m 防食テープ(黒/1巻)

各種パイプラインの保護・防食を目的として開発された塩ビ系防食テープです

仕様

メーカー日東エルマテリアル型番No.51LS
幅(mm)50長さ(m)10
厚さ(mm)0.4材質基材:塩化ビニール
粘着剤:ゴム系
用途各種パイプラインの保護、防食に粘着力2.1N/10mm
引張強度60.5N/10mm
入数1巻
塗覆装鋼管の溶接ジョイント部の防食及び鋼管の全面巻き防錆・防食用
防食ビニルテープ JIS Z1901認定品
テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。
基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています
粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。
塩化ビニール基材とゴム系粘着剤で構成されており、耐久性・防食性に優れ、巻き付け作業性が良好です。
シール性・クッション性に富みます。
消防危-第90号による埋設配管防食テープ(EA944MK-121・-122)の保護用
販売価格

680(税抜)/ 748円(税込)

カタログ価格

680円(税抜)/748円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2026/03/26 15:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1447ページ
バリエーション一覧
EA944NK-1A 50mmx10m 防食テープ(黒/5巻)
EA944NK-11A 50mmx10m 防食テープ(黒/1巻)
EA944NK-2A 50mmx10m 防食テープ(シルバ-/5巻)
EA944NK-12A 50mmx10m 防食テープ(シルバ-)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1446ページ
  • エスコ便利カタログ1447ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top