すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA944NM-104

品名 : 9mmx50m パックシールテープ(黄/20巻)

仕様

メーカーニチバン型番540Y
商品名バッグシーリングテープカラー黄
サイズ9mm×50m厚さ0.057mm
材質基材:PET
粘着剤:ゴム系
粘着力3.64N/10mm
引張強度72.6N/10mm伸び151%
用途青果・生麺・食品全般・ネジ等工具部品の小分け袋詰めのバッグシーリングに最適入数20巻
PETフィルムベースなので防湿、耐水性にすぐれています。
パックシーラーはEA944NM-100をご使用ください。
販売価格

6,180円(税抜)/ 6,798円(税込)

カタログ価格

6,180円(税抜)/6,798円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/02 06:15現在)

更新
商品入数20販売単位巻
カタログページ1640ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944NM-2C 9mmx50m パックシールテープ(赤/1巻)
    EA944NM-3C 9mmx50m パックシールテープ(青/1巻)
    EA944NM-4C 9mmx50m パックシールテープ(黄/1巻)
    EA944NM-7C 9mmx50m パックシールテープ(金/1巻)
    EA944NM-7D 9mmx50m パックシールテープ(金/1巻)
    EA944NM-102 9mmx50m パックシールテープ(赤/20巻)
    EA944NM-103 9mmx50m パックシールテープ(青/20巻)
    EA944NM-104 9mmx50m パックシールテープ(黄/20巻)
    EA944NM-107 9mmx50m パックシールテープ(金/20巻)
    EA944NM-107A 9mmx50m パックシールテープ(金/20巻)
    その他関連
    関連商品EA944NM-100 : パックシーラー
    ウェブカタログ画像
    ※20巻入り
    • ※20巻入り
    • エスコ便利カタログ1640ページ
    • エスコ便利カタログ1641ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top