表面エンボス加工により滑り止め効果を持ち、耐久性にも優れたフロアサインです
仕様
| 幅(mm) | 52 | 長さ(mm) | 152 |
|---|
| 厚み(mm) | 0.28 | 色 | 白 |
|---|
| 形状 | + | 材質 | 基材:塩化ビニル 粘着剤:永久感圧接着剤 |
|---|
| 粘着力 | 約13.4N/25mm | 使用温度範囲 | -40~212℃ |
|---|
| 入数 | 5枚 | 仕様 | 粘着 |
|---|
| 「5S」対策品 |
| 区画整理のマーキングに最適です。 |
| 歩行者などの激しい往来への耐久もあります。 |
| 滑り止め付 |
| 耐摩耗性や耐薬品性にも優れています。 |
| 販売価格 | 2,760円(税抜)/
3,036円(税込)
| カタログ価格 | 2,760円(税抜)/3,036円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
42 (2026/11/02 06:15現在) |
|---|
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PACK |
|---|
| カタログページ | 2307ページ |
|---|